曜日別特売
FT-3206 すべり止め付きボタンホック綿セーム(マチ付)手袋 COVER WORK(カバーワーク) 65098837

FT-3206 すべり止め付きボタンホック綿セーム(マチ付)手袋 COVER WORK(カバーワーク) 65098837
FT-3206 すべり止め付きボタンホック綿セーム(マチ付)手袋 COVER WORK(カバーワーク) 65098837

すべり止め付きボタンホック綿セーム(マチ付)手袋

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズS
全長(cm)21.5
内容量1双注文コード65098837品番FT-3206
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥351
販売価格(税別)
319

すべり止め付き立体縫製
綿100%のソフトな感触で手にピッタリフィットし、軽作業に最適です。
手首のボタンホックが脱げを防止します。

材質原手:綿、すべり止:PVCサイズS質量(g)25入数(双)1全長(cm)21.5中指長(cm)8手のひらまわり(cm)16指マチマチあり
注意
※体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹などを起こすことがあります。異常を感じたらご使用をおやめください。
※綿製品ですので多少縮む恐れがあります。
※ぬるま湯にて洗濯してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65098864
2023-05-31
用途: バスの運転
運輸・通信業

ドライバーズ手袋の大きいサイズが中々無いので洗うたびに少しずつ小さくなってきますが、この製品は中々小さくならないので長持ちします。
提案ですが、右ハンドルの場合右手の消耗が激しいので右手だけ購入出来たら最高だと思います。とにかくかなり長持ちします。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする