曜日別特売
0035 肉厚振動軽減手袋 天牛(富士手袋工業) 65099135

 

0035 肉厚振動軽減手袋 天牛(富士手袋工業) 65099135
0035 肉厚振動軽減手袋 天牛(富士手袋工業) 65099135
0035 肉厚振動軽減手袋 天牛(富士手袋工業) 65099135
0035 肉厚振動軽減手袋 天牛(富士手袋工業) 65099135
0035 肉厚振動軽減手袋 天牛(富士手袋工業) 65099135
0035 肉厚振動軽減手袋 天牛(富士手袋工業) 65099135

肉厚振動軽減手袋

(13件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズLL
全長(cm)24
内容量1双注文コード65099135品番0035
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

振動を軽減する肉厚スポンジ内蔵!
柔らかくて摩耗に強く、吸汗・速乾性に優れた生地を使用。
洗って繰り返し使用できます。
甲部のストレッチ素材で握りやすい!
フック掛けに便利なループ付き!

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途刈払機(草刈機)・チェーンソー・土木建築・鉄工など振動の伴う作業、重機の運転・DIYなどあらゆる作業に材質掌:スポンジ内蔵人工皮革(マイクロファイバー)、甲:ポリエステル・ネオプレンゴム、手首:ゴム・マジックサイズLL入数(双)1機能吸汗・速乾性全長(cm)24中指長(cm)9.5手のひらまわり(cm)23
注意
※乾燥機の使用や強く絞るのは避けてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-08
用途: 草刈機

草刈機を使用した後に手が痺れていましたが、この商品を使用したら痺れが改善しました。通気性も良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 65099135
2025-08-27
用途: 草刈機
卸売・小売業

普通の手袋だと半日もすると手が痺れてきましたが、この手袋だと半日草刈りしてても大丈夫でした。
満足してます。出来ればマジックテープは手の甲側だとありがたいです。

対象商品 : 65099126
2025-02-18
用途: 草刈機
その他業種

以前はゴム製のクッションが付いた振動低減手袋を使ってましたがすぐゴムが朽ちてたけどこの製品は長持ちしそうで振動低減もより強力です。
通気性もよく作りもしっかりしてて買って良かったと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 65099126
2024-07-14
用途: チェンソー使用時
小手川林業農・林・水産業

価格の割には、丈夫で破れにくくて良い。
指先まで厚いので細い作業やりづらい。

1が参考にしています
対象商品 : 65099117
2024-03-08
用途: 草刈り機の作業で使っています。
サービス業

長時間の作業が少し楽になりました。
いままでは作業終了後にしばらく手がしびれて
いたのが辛いぐらいでしたが、振動が軽減され
ているようでしびれ少し楽になっています。

対象商品 : 65099117
2023-08-28
用途: 刈払い作業
農・林・水産業

緩衝材の突起が大きくて、効果ありそうです。私の場合、ひもは無くてもいいな。

1が参考にしています
対象商品 : 65099126
2023-10-27
用途: 工具の使用時
三分一湧水館サービス業

草刈り、ブロワー、チェーンソーなどの使用時に、肉厚で具合がいいです。

対象商品 : 65099117
2023-09-27
用途: サンダー、グラインダー
建設業・工事業

パットが肉厚で、効果がありそうです。
通常手袋Mで、ぴったりサイズでした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防振手袋の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/antivibrationglove/
2023-03-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする