曜日別特売
4850 刃物から手を守る耐切創ワイヤー手袋(左右兼用、インナー手袋付) 天牛(富士手袋工業) 65099318

4850 刃物から手を守る耐切創ワイヤー手袋(左右兼用、インナー手袋付) 天牛(富士手袋工業) 65099318
4850 刃物から手を守る耐切創ワイヤー手袋(左右兼用、インナー手袋付) 天牛(富士手袋工業) 65099318
4850 刃物から手を守る耐切創ワイヤー手袋(左右兼用、インナー手袋付) 天牛(富士手袋工業) 65099318
4850 刃物から手を守る耐切創ワイヤー手袋(左右兼用、インナー手袋付) 天牛(富士手袋工業) 65099318
4850 刃物から手を守る耐切創ワイヤー手袋(左右兼用、インナー手袋付) 天牛(富士手袋工業) 65099318
4850 刃物から手を守る耐切創ワイヤー手袋(左右兼用、インナー手袋付) 天牛(富士手袋工業) 65099318
4850 刃物から手を守る耐切創ワイヤー手袋(左右兼用、インナー手袋付) 天牛(富士手袋工業) 65099318

刃物から手を守る耐切創ワイヤー手袋(左右兼用、インナー手袋付)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
中指長(cm)9
サイズL
内容量1枚注文コード65099318品番4850
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

材質は0.05ミリのステンレス糸(SUS316L)が33本にて撚られて90%、APE(抗菌繊維)が10%で構成されています。
LFGBドイツ食品衛生管理法検査安全基準合格。
耐切創レベル ANSI:A9、EN-388:耐摩耗性4、耐切創性×、耐引き裂き性4、耐突き刺し性×、EN ISO13997耐切創性:F
付属のインナーグローブを使用する事でさらに手を保護します。
脱着防止リストバンドはボタン式で長さ調節も可能です。

用途農作業・剪定・園芸・木工・DIY・アウトドア・害獣駆除・切断加工・廃棄・解体処理・食肉解体・救援防災・セキュリティー対策などサイズL全長(cm)30中指長(cm)9手の平幅(cm)10.5手のひらまわり(cm)21材質本体:ステンレスワイヤー(SUS316L 0.05mm×33本編み)90%、APE(抗菌繊維)10%、インナーグローブ:ポリエステル、リストバンド:ナイロンシルバー/ブルー規格LFGBドイツ食品衛生管理法検査安全基準、ANSI 規格A9、EN-1082-1、EN388 2016:4X4XF耐摩耗性レベル4耐切創性X/F耐引裂き性レベル4耐突刺し性X機能抗菌、耐摩耗、耐切創、耐引裂、長さ調整付属品インナー手袋×1枚タイプ左右兼用1枚入り入数(枚)1色(手首部)ブルー
注意
※本製品は片手のみです。
※本製品は怪我を最小限に防ぐ為のものであり、絶対に刃物で切れないものではありません。
※刺したり突いたりする尖った刃先部分は手袋隙間から刺さる危険性があります。
※その他、本製品のパッケージに記載されています「使用上のご注意」を必ずご確認のうえ、ご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ステンレス 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする