TB-A19RHVHBK タブレットケース iPad 10.2インチ 第7世代 スタンド付 ショルダーベルト付 TB-A19RHVHBK エレコム 65100255

TB-A19RHVHBK タブレットケース iPad 10.2インチ 第7世代 スタンド付 ショルダーベルト付 TB-A19RHVHBK エレコム 65100255
TB-A19RHVHBK タブレットケース iPad 10.2インチ 第7世代 スタンド付 ショルダーベルト付 TB-A19RHVHBK エレコム 65100255
TB-A19RHVHBK タブレットケース iPad 10.2インチ 第7世代 スタンド付 ショルダーベルト付 TB-A19RHVHBK エレコム 65100255
TB-A19RHVHBK タブレットケース iPad 10.2インチ 第7世代 スタンド付 ショルダーベルト付 TB-A19RHVHBK エレコム 65100255
TB-A19RHVHBK タブレットケース iPad 10.2インチ 第7世代 スタンド付 ショルダーベルト付 TB-A19RHVHBK エレコム 65100255
TB-A19RHVHBK タブレットケース iPad 10.2インチ 第7世代 スタンド付 ショルダーベルト付 TB-A19RHVHBK エレコム 65100255
TB-A19RHVHBK タブレットケース iPad 10.2インチ 第7世代 スタンド付 ショルダーベルト付 TB-A19RHVHBK エレコム 65100255

タブレットケース iPad 10.2インチ 第7世代 スタンド付 ショルダーベルト付 TB-A19RHVHBK

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード65100255品番TB-A19RHVHBK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

フロントパネルと背面ケースによって、本体も液晶画面も保護するiPad 10.2インチ 2020年モデル、iPad 10.2インチ 2019年モデル用フルプロテクトケース ハンドホールドタイプです。最も大きな衝撃が予想される四つ角をシリコンで覆うことで、効率的に衝撃を吸収します。衝撃吸収に適したシリコン素材と、強靭なポリカーボネート素材を使用したデュアルストラクチャー(二重構造)が、傷と衝撃から本体を守ります。本体を横向きに立て掛けることができるスタンドを背面に装備しています。ケース背面に360度回転可能なハンドホールドベルトを装備し、右手左手のどちらでも自由な角度で片手持ちが可能です。フロントパネルが液晶画面の傷やダメージを防ぎます。Apple Pencilをケース内に収納可能です。ケースを装着したままで液晶画面の確認、本体の操作、各種ボタン操作、Lightningコネクタへの接続、ヘッドホンの接続が可能です。※コネクタ形状によっては、装着できないケーブルがあります。ケースを装着したままで写真撮影が可能です。付属のショルダーベルトの取り付け位置を変えることで、タテ向きでもヨコ向きでも使用可能です。

セット内容ケース本体×1、ショルダーベルト×1、ショルダーベルト取付補助部品×1材質TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネート、PETブラック対応機種iPad 10.2インチ 2020年モデル、iPad 10.2インチ 2019年モデル適合品番A2197、A2198、A2200、A2270、A2428、A2429、A2430寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約213×280×38
注意
※コネクタ形状によっては、装着できないケーブルがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65100255
2023-06-23
用途: レストラン厨房で予約情報の共有のため使っています
サービス業

安心感に満足。保護カバー付きで、操作性も良好です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする