SSS-1 ショートスリムソーズーム BIGMAN(ビッグマン) 65100973

SSS-1 ショートスリムソーズーム BIGMAN(ビッグマン) 65100973
SSS-1 ショートスリムソーズーム BIGMAN(ビッグマン) 65100973
SSS-1 ショートスリムソーズーム BIGMAN(ビッグマン) 65100973

ショートスリムソーズーム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード65100973品番SSS-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

取り回し収納に優れるショートスリムタイプの商品です。
滑りにくいように持ち手にスリッドを施しております。

用途
木材の切断に使用します。
ピッチ(mm)刃:約1.25~2本体質量(g)115刃幅(mm)34板厚(mm)0.6刃渡り(mm)225
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする