BIGMAN(ビッグマン)
ハンマータッカーサック付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
65101217
品番
BM-HTS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
肩幅12mmMAXタイプ対応の専用サック付きのハンマータッカーです。
モノタロウではこんなお得な商品も!
ハンマータッカー
モノタロウ
¥
2,598
¥
2,858
税込
用途
薄物材料の木材への固定作業全般。外壁防水シート、屋根ルーフィング、断熱材、ラス網、施工作業などに
材質
スチール・TPR
質量(g)
420
寸法(縦×横×奥行)(mm)
275×34×43