ウッドワン
片引きドア用固定枠 90幅
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
6日以内出荷とは
色
ウォームグレー色(木目柄なし)
パールホワイト(木目柄なし)
ホワイト色(メープル柄)
ペール色(メープル柄)
ライトクリア色(オーク柄)
ライトブラウン色(ブラックチェリー柄)
ダークブラウン色(ウォールナット柄)
ショコラブラック色(オーク柄)
グレージュ色(オーク柄)
ナチュラルクリア色(セン柄)
オフホワイト色(木目柄なし)
ウォームグレー色(木目柄なし)
クールグレー色(木目柄なし)
オフブラック色(木目柄なし)
勝手
左
右
左
全28種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
65101270
品番
IKB0N44-LUS-G3
参考基準価格(税別)
¥32,900
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
ドレタスシリーズ片引きドア用固定枠。ソフトクローズ機構付き。
仕様
壁厚:90幅
色
ウォームグレー色(木目柄なし)
勝手
左
枠外幅(mm)
1644
注意
※枠のみの品番となります。ドア本体、敷居、引手は別途手配ください。
※実物と多少、色・柄が異なることがあります。面材サンプルなどでお確かめください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
沖縄地方
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
離島
数量1以上のご注文
お送りできません