曜日別特売
STG1963N-QI-W スリム側板 ウッドワン 65103074

STG1963N-QI-W スリム側板 ウッドワン 65103074
STG1963N-QI-W スリム側板 ウッドワン 65103074
STG1963N-QI-W スリム側板 ウッドワン 65103074

スリム側板

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送10日以内出荷とは
適合D300用
内容量1セット注文コード65103074品番STG1963N-QI-W
参考基準価格(税別)¥20,900販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

簡単取り付けでリフォームにおすすめ。
棚受けレールセットを取り付ける際には下地の問題が発生する。ボード受けや間柱をまたぐサイズの「板」で受けることで、その問題を解消。
床や巾木にのっけて起こすだけ。隅出し・鋸不要。ビスが打てれば取り付け可能です。

用途側板付属品取付用ビス×16適合D300用寸法(mm)1963×450×5.5ホワイト対応奥行300mm用
関連資料:(0.65MB)
注意
※耐荷重:棚板1枚あたり20kg、棚板最大5段100kgまで。
※施工前に施工説明書をよくお読みいただき、安全に正しく施工されるようお願い致します。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,200/税込1,320
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする