曜日別特売
D290 ドクターデオPゴールドスチーム浸透L カーメイト 65103406

ドクターデオPゴールドスチーム浸透L

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード65103406品番D290
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

ニオイ菌ウイルスに圧倒的な除去パワー。シート内装を除菌消臭。体感出来る消臭パワー。消臭成分に安定化二酸化塩素を採用。大型車用。

用途車の除菌消臭成分除菌/消臭剤/安定化二酸化塩素/生灰灰/蒸留水容量(mL)55シリーズドクターデオ香り無香
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-21
用途: キャラバンの消臭
製造業

キャラバンに刈り取った雑草を袋に詰めて、処分まで数日入れて置いたら雑草の臭いが取れなくなり、この商品を試してみました。
結果社内の臭いは明らかになくなりましたが、エアコンからはやはり雑草の臭いが出てきました。内装への効果は高いですが、合わせてエアコンの消臭剤は別で必要かと思われます。

2024-10-03
用途: 車内の消臭に。
サービス業

車内のタバコの臭いがなかなか取れず謳い文句に期待して試したところ、臭いは消えていました。
時間経過とともに復活すると困るのでプラズマイオン発生装置も取付けました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消臭/芳香/除菌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする