曜日別特売
S8FS-G03005CE スイッチング・パワーサプライ omron(オムロン) 65106013

スイッチング・パワーサプライ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
定格出力電圧(V)DC5
定格出力電力(W)30
端子形状コネクタ
内容量1個注文コード65106013品番S8FS-G03005CE
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

制御回路用の変圧器(トランス)が不要です。安全規格の認証を容易にします。
装置の小型化に貢献します。幅広い環境で安定稼働を実現します。
異物侵入やねじ脱落を防止します。安定して高い品質をご提供します。

形状カバー付取付方式直取付端子形状コネクタ定格出力電力(W)30定格出力電圧(V)DC5アズワン品番64-9685-87
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする