- 用途
- 屋内用
- 仕様
- 天井埋込型、埋込穴Φ200、ビーム角70度・拡散タイプ・光源遮光角30度、天井面取付専用、セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能
- 材質
- 反射板(上部):アルミ(銀色鏡面仕上)、反射板(下部):アルミ(ホワイトつや消し仕上)
- 質量(kg)
- 5
- 電圧(V)
- 100~242
- 消費電力(W)
- 131
- 色温度(K)
- 5000
- エネルギー消費効率(Lm/W)
- 113.3
- 材質(枠)
- 鋼板(ホワイトつや消し仕上)
- 光源寿命
- 60000時間(光束維持率80%)
- 入力電流(A)
- 100V時:1.34、200V時:0.66、242V時:0.55
- 光束(Lm)
- 14850
- トランス
- ランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵
- 光色
- 昼白色
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 演色指数(Ra)
- 85
- 埋込穴(Φmm)
- 200
- 埋込高(mm)
- 292
- 調光の可否
- 可
- 調光範囲
- 約5~100%