曜日別特売
A3578-0 1冊でも倒れないブックスタンド リヒトラブ 65108559

商品画像

A3578-0 1冊でも倒れないブックスタンド リヒトラブ 65108559
A3578-0 1冊でも倒れないブックスタンド リヒトラブ 65108559
A3578-0 1冊でも倒れないブックスタンド リヒトラブ 65108559
A3578-0 1冊でも倒れないブックスタンド リヒトラブ 65108559
A3578-0 1冊でも倒れないブックスタンド リヒトラブ 65108559
A3578-0 1冊でも倒れないブックスタンド リヒトラブ 65108559
A3578-0 1冊でも倒れないブックスタンド リヒトラブ 65108559

1冊でも倒れないブックスタンド

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×120×122
内容量1台注文コード65108559品番A3578-0
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

本を抜き取っても隣の本が倒れない!

仕様連結可材質ハイインパクトポリスチレンホワイトサイズMini寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×120×122裏面滑り止め足ゴム付き
注意
※ストッパーの厚み(8.6mm)より薄いものなど、立てかけるものの厚みによって直立しない場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65108577
2026-01-25
用途: 本立てよう
サービス業

一冊づつ重ねて立てている本は、隣の本を取り出すと傾いたり、倒れたりして大変でしたが、これは倒れなくてとっても重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする