商品画像
リヒトラブ
1冊でも倒れないブックスタンド
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
色
ホワイト
ホワイト
ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
142×150×212
90×120×122
142×120×122
142×150×212
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
65108595
品番
A3580-0
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
本を抜き取っても隣の本が倒れない!
仕様
連結可
材質
ハイインパクトポリスチレン
色
ホワイト
サイズ
A4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
142×150×212
裏面
滑り止め足ゴム付き
注意
※ストッパーの厚み(8.6mm)より薄いものなど、立てかけるものの厚みによって直立しない場合があります。