SEED(シード)
レーダー
カラフルレーダーライト120
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
色
ピンク
ブルー
グリーン
オレンジ
ピンク
レッド
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65108690
品番
EP-KL-120-P
参考基準価格(税別)
¥120
販売価格(税込)
¥100
販売価格(税別)
¥
91
バスケットに入れる
優れた消字力とソフトな消し味。消しくずがパサつかず、散らばりません。
色
ピンク
材質(本体)
プラスチック、可塑剤
シリーズ
レーダー
材質(スリーブ)
古紙
入数
1
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
55×24×12
グリーン購入法
適合
繰り返し・詰め替え
対応