曜日別特売
XP-8903-12 ましかくアルバム 9ポケット セキセイ 65109399

ましかくアルバム 9ポケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ターコイズブルー
内容量1冊注文コード65109399品番XP-8903-12
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

思い出を簡単に可愛く収納できるましかくフォト専用アルバム
ましかくフォト(89×89mm)専用のフォトアルバム。
素材感の良い布張りアルバム。
黒台紙のポケット台紙。
ましかくフォトを収納できる表紙フレーム付。
ビス式なので、台紙を増減できる。

用途
思い出を簡単に可愛く収納できるましかくフォト専用アルバム
仕様表紙にフォトフレーム付(ましかくフォト収容可能)、フォトカットテンプレート付、外ビス式材質表紙:布、台紙:紙/OPP、ビス:真鍮(メッキ)寸法(mm)317・348・12ターコイズブルー台紙ポケット黒台紙8枚、台紙サイズ:311×340mm収納寸法(mm)ましかくフォトサイズ(89×89)収納枚数(枚)144
注意
※スペア台紙の補充枚数:約10枚
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする