曜日別特売
781-0098-900 エース 替刃チップ ボーリングチップ 兼房 65110737

 

781-0098-900 エース 替刃チップ ボーリングチップ 兼房 65110737
781-0098-900 エース 替刃チップ ボーリングチップ 兼房 65110737

エース 替刃チップ ボーリングチップ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法L(mm)18.6
内容量1箱(10枚)注文コード65110737品番781-0098-900
参考基準価格(税別)¥16,700販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

替刃式は再研磨の手間と作業時間を節約することができます。再研磨をしないため刃先径が常に一定であり、特にはめ合わせを必要とする加工では、かん合寸法の変化がないため、かん合調整をせず常時高精度の加工が可能。簡単なチップ交換システムのため、誰が取り扱っても新品と同じ使用条件で加工が可能。

用途
兼房製エースカッター・エースビット用替刃
寸法L(mm)18.6包装ケース寸法T(mm)1.5寸法W(mm)12替刃仕様No.B40-R
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

自在錐の種類と安全カバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/030/
2023-03-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

木工ドリルビットの刃先の種類と研ぎ方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/woodworking_drill/
2023-03-23

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする