D-7106 ライト ストレッチヒッコリー ツナギ Dickies(ディッキーズ) 65111386

D-7106 ライト ストレッチヒッコリー ツナギ Dickies(ディッキーズ) 65111386
D-7106 ライト ストレッチヒッコリー ツナギ Dickies(ディッキーズ) 65111386
D-7106 ライト ストレッチヒッコリー ツナギ Dickies(ディッキーズ) 65111386
D-7106 ライト ストレッチヒッコリー ツナギ Dickies(ディッキーズ) 65111386
D-7106 ライト ストレッチヒッコリー ツナギ Dickies(ディッキーズ) 65111386
D-7106 ライト ストレッチヒッコリー ツナギ Dickies(ディッキーズ) 65111386
D-7106 ライト ストレッチヒッコリー ツナギ Dickies(ディッキーズ) 65111386
D-7106 ライト ストレッチヒッコリー ツナギ Dickies(ディッキーズ) 65111386
D-7106 ライト ストレッチヒッコリー ツナギ Dickies(ディッキーズ) 65111386
D-7106 ライト ストレッチヒッコリー ツナギ Dickies(ディッキーズ) 65111386
D-7106 ライト ストレッチヒッコリー ツナギ Dickies(ディッキーズ) 65111386
D-7106 ライト ストレッチヒッコリー ツナギ Dickies(ディッキーズ) 65111386
D-7106 ライト ストレッチヒッコリー ツナギ Dickies(ディッキーズ) 65111386
D-7106 ライト ストレッチヒッコリー ツナギ Dickies(ディッキーズ) 65111386

ライト ストレッチヒッコリー ツナギ

商品レビューを投稿する
取扱い終了名入れ可裾上げ可
レッド
サイズSS
内容量1着注文コード65111386品番D-7106
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,680

ヨコ伸び伸長率約9%のストレッチ素材を使用
軽量・薄手素材を使用しているので春夏を中心に幅広いシーズンで快適な着心地を実現
紫外線遮蔽率98%のUVカット素材使用
左胸ペン差し付ポケット
幅広の左袖マルチポケット
袖口マジックテープ仕様
フロント帯部分は持ち出し付き
前ファスナーは上下どちらからでも開けられるダブルスライダーの逆開タイプ
ウエスト周りを調節できる腰内側ボタンアジャスター仕様
右脇ベルトループ下部カラビナループ付き(カラビナは付属されていません)
右脇コインポケット(アメリカンネーム付き)
工具を入れられる右サイドツールポケット
ハンマーをかけられる左サイドハンマーループ
SS・Sはユニセックスサイズ

用途
現場作業全般
DIY
アウトドア全般
農作業
自動車整備
カジュアル
その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別長袖ツナギレッドサイズSS胸囲(cm)106混率(%)綿68・ポリエステル30・ポリウレタン2股下(cm)70背丈(cm)53肩幅(cm)43袖丈(cm)52機能ストレッチ総丈(cm)149名入れ裾上げ実寸ウエスト(cm)92袖丈長袖
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする