D-719 ストレッチヒッコリー オーバーオール Dickies(ディッキーズ) 65111736

D-719 ストレッチヒッコリー オーバーオール Dickies(ディッキーズ) 65111736
D-719 ストレッチヒッコリー オーバーオール Dickies(ディッキーズ) 65111736
D-719 ストレッチヒッコリー オーバーオール Dickies(ディッキーズ) 65111736
D-719 ストレッチヒッコリー オーバーオール Dickies(ディッキーズ) 65111736
D-719 ストレッチヒッコリー オーバーオール Dickies(ディッキーズ) 65111736
D-719 ストレッチヒッコリー オーバーオール Dickies(ディッキーズ) 65111736
D-719 ストレッチヒッコリー オーバーオール Dickies(ディッキーズ) 65111736
D-719 ストレッチヒッコリー オーバーオール Dickies(ディッキーズ) 65111736
D-719 ストレッチヒッコリー オーバーオール Dickies(ディッキーズ) 65111736
D-719 ストレッチヒッコリー オーバーオール Dickies(ディッキーズ) 65111736

ストレッチヒッコリー オーバーオール

商品レビューを投稿する
3日以内出荷名入れ可裾上げ可3日以内出荷とは
サイズ3XL
ネイビー
内容量1着注文コード65111736品番D-719
参考基準価格(税別)¥7,780販売価格(税込)¥8,459
販売価格(税別)
7,690

XS~3XLまで幅広いサイズに対応
XS・Sはユニセックスサイズ
ヨコの伸長率約9%のストレッチ素材使用
フロントマルチポケット
左サイドハンマーループ
右サイドツールポケット
ウエストアジャスター仕様
右脇ポケット部にアメリカンネーム付き

用途
現場作業全般
DIY
アウトドア
タウンユース
自動車整備
カジュアル
その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別オーバーオールネイビーサイズ3XL混率(%)綿70・ポリエステル28・ポリウレタン2股下(cm)76機能ストレッチ総丈(cm)145名入れ裾上げ実寸ウエスト(cm)122
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする