GA-3930 ストレッチ マイクロへリンボンジャケット GLADIATOR 65112165

GA-3930 ストレッチ マイクロへリンボンジャケット GLADIATOR 65112165
GA-3930 ストレッチ マイクロへリンボンジャケット GLADIATOR 65112165
GA-3930 ストレッチ マイクロへリンボンジャケット GLADIATOR 65112165
GA-3930 ストレッチ マイクロへリンボンジャケット GLADIATOR 65112165
GA-3930 ストレッチ マイクロへリンボンジャケット GLADIATOR 65112165
GA-3930 ストレッチ マイクロへリンボンジャケット GLADIATOR 65112165
GA-3930 ストレッチ マイクロへリンボンジャケット GLADIATOR 65112165
GA-3930 ストレッチ マイクロへリンボンジャケット GLADIATOR 65112165
GA-3930 ストレッチ マイクロへリンボンジャケット GLADIATOR 65112165
GA-3930 ストレッチ マイクロへリンボンジャケット GLADIATOR 65112165
GA-3930 ストレッチ マイクロへリンボンジャケット GLADIATOR 65112165
GA-3930 ストレッチ マイクロへリンボンジャケット GLADIATOR 65112165

ストレッチ マイクロへリンボンジャケット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
シダー
サイズS
内容量1着注文コード65112165品番GA-3930
参考基準価格(税別)¥10,500販売価格(税込)¥6,589
販売価格(税別)
5,990

ヨコの伸長率が約17%のストレッチマイクロへリンボーン(ワンウォッシュ加工)を使用
背裏生地『GLADIATOR』レタード柄入り
両胸ファスナーポケット
手帳が入る左胸縦ポケット
野帳が入る右胸マルチポケット
両袖ペン差し付き
袖口ドットボタンアジャスター
お腹の膨らみも気にせずフロントを閉めやすくするサイドベンツアジャスター

用途
現場作業全般
DIY
アウトドア全般
種別ジャケットシダーサイズS胸囲(cm)104混率(%)綿98・ポリウレタン2肩幅(cm)42袖丈(cm)58着丈(cm)60機能ストレッチ
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする