曜日別特売
G-1687 MAXDRY ICE冷感半袖ポロシャツ GLADIATOR 65113109

G-1687 MAXDRY ICE冷感半袖ポロシャツ GLADIATOR 65113109
G-1687 MAXDRY ICE冷感半袖ポロシャツ GLADIATOR 65113109
G-1687 MAXDRY ICE冷感半袖ポロシャツ GLADIATOR 65113109
G-1687 MAXDRY ICE冷感半袖ポロシャツ GLADIATOR 65113109
G-1687 MAXDRY ICE冷感半袖ポロシャツ GLADIATOR 65113109
G-1687 MAXDRY ICE冷感半袖ポロシャツ GLADIATOR 65113109
G-1687 MAXDRY ICE冷感半袖ポロシャツ GLADIATOR 65113109
G-1687 MAXDRY ICE冷感半袖ポロシャツ GLADIATOR 65113109
G-1687 MAXDRY ICE冷感半袖ポロシャツ GLADIATOR 65113109
G-1687 MAXDRY ICE冷感半袖ポロシャツ GLADIATOR 65113109

MAXDRY ICE冷感半袖ポロシャツ

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
ネイビー
サイズ3L
内容量1着注文コード65113109品番G-1687
参考基準価格(税別)¥3,400販売価格(税込)¥2,849
販売価格(税別)
2,590

SS~6Lまで幅広いサイズに対応
SS・Sはユニセックスサイズ
腰にくびれを入れてボディラインをスッキリ見せるXラインシルエット(SS~LL)
熱伝導性の高い接触冷感素材を使用して肌のひんやり感を実現
紫外線遮蔽率94%のUVカット素材が日焼けから肌をガードします
汗を素早く吸収して常にさらっとドライに保つ吸汗速乾素材使用
ボタン付き胸ポケット
左袖幅広マルチポケット
脇裏消臭テープ付き
脇汗をしっかりキャッチする汗取りパッド付き

用途
現場作業全般
DIY
カジュアル
ビジネス
ネイビーサイズ3L胸囲(cm)120混率(%)ポリエステル55・ナイロン45肩幅(cm)50袖丈(cm)24着丈(cm)74機能接触冷感、UVカット、吸汗速乾、消臭
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65113084
2024-07-26
用途: お店の品出し
サービス業

Lサイズにしては小さかったです。
ワンサイズ上を購入することお勧めします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする