曜日別特売
RLP-20 エアーポンプ RLPシリーズ ゼンスイ 65113336

エアーポンプ RLPシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
出力(W)14/17
内容量1台注文コード65113336品番RLP-20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥50,490
販売価格(税別)
45,900

ゼンスイのエアーポンプ。
【無注油仕様】注油が不要でクリーンなエアー。
【低騒音&低振動】本体カバーとゴム足により低騒音&低振動を実現。
【高耐久性】単純構造で長時間の使用が可能。

用途水槽のエアーポンプとして。観賞魚、熱帯魚、アクアリウムなどに。ブロア エアーポンプ エアー アクア用品 水生生物 飼育 飼育槽。本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×145×170質量(kg)2.27電圧(V)AC100(50/60Hz)出力(W)14/17風量(L/min)22圧力(MPa)0.028吐出口径(mm)19仕様単独浄化槽:5~10人槽、三次処理槽:単独5人用材質PVC付属品分岐管シルバー保証期間1年
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

養殖資材/機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする