曜日別特売
KP-31389 ノードリコ ベビーフレーム キシマ 65113616

 

KP-31389 ノードリコ ベビーフレーム キシマ 65113616
KP-31389 ノードリコ ベビーフレーム キシマ 65113616

ノードリコ ベビーフレーム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード65113616品番KP-31389
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
用途待ち時間0日で憧れのベビーポスターフレーム。インテリアに馴染むモノトーンデザインが人気の秘密。可愛すぎないモノトーンカラーで、子ども部屋だけでなくリビングにもスッキリと飾れます。今までになかったインテリア重視のベビーフレームはギフトにもオススメ!材質ポリスチレン・PET・ガラス・クリスタルラインストーン寸法(幅W×高さH)(mm)窓:124×86寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×30×235収納サイズ写真:サービス×1設置方法卓上・壁掛両用内寸(幅W×高さH)(mm)130×92アズワン品番64-9648-46
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする