キシマ
ノードキノ ベビーフレーム
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
65113659
品番
KP-31387
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
用途
日々成長するお子様の写真を一緒に飾れる、キュートな身長計。ふわふわのぬいぐるみがアクセント。
材質
コットン・ポリエステル・ポリエステルリボン・クリスタルラインストーン・亜鉛合金・プラスチックシート・マグネット
寸法(幅W×高さH)(mm)
窓:80×110(×2)/80×108(×2)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
155×35×920
収納サイズ
写真:サービス×4
設置方法
壁掛用
内寸(幅W×高さH)(mm)
85×115(×2)/85×113(×2)
アズワン品番
64-9648-50