G-1688 MAXDRY ICE冷感長袖ポロシャツ GLADIATOR 65113915

G-1688 MAXDRY ICE冷感長袖ポロシャツ GLADIATOR 65113915
G-1688 MAXDRY ICE冷感長袖ポロシャツ GLADIATOR 65113915
G-1688 MAXDRY ICE冷感長袖ポロシャツ GLADIATOR 65113915
G-1688 MAXDRY ICE冷感長袖ポロシャツ GLADIATOR 65113915
G-1688 MAXDRY ICE冷感長袖ポロシャツ GLADIATOR 65113915
G-1688 MAXDRY ICE冷感長袖ポロシャツ GLADIATOR 65113915
G-1688 MAXDRY ICE冷感長袖ポロシャツ GLADIATOR 65113915
G-1688 MAXDRY ICE冷感長袖ポロシャツ GLADIATOR 65113915
G-1688 MAXDRY ICE冷感長袖ポロシャツ GLADIATOR 65113915
G-1688 MAXDRY ICE冷感長袖ポロシャツ GLADIATOR 65113915

MAXDRY ICE冷感長袖ポロシャツ

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズ3L
グレーカモ
内容量1着注文コード65113915品番G-1688
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥3,069
販売価格(税別)
2,790

SS~6Lまで幅広いサイズに対応
SS・Sはユニセックスサイズ
腰にくびれを入れてボディラインをスッキリ見せるXラインシルエット(SS~LL)
熱伝導性の高い接触冷感素材を使用して肌のひんやり感を実現
紫外線遮蔽率94%のUVカット素材が日焼けから肌をガードします
汗を素早く吸収して常にさらっとドライに保つ吸汗速乾素材使用
ボタン付き胸ポケット
左袖幅広マルチポケット
脇裏消臭テープ付き
脇汗をしっかりキャッチする汗取りパッド付き

用途
現場作業全般
DIY
カジュアル
ビジネス
グレーカモサイズ3L胸囲(cm)120混率(%)ポリエステル55・ナイロン45肩幅(cm)50袖丈(cm)62着丈(cm)74機能接触冷感、UVカット、吸汗速乾、消臭
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-23
用途: 道路工事現場
株式会社森建設

冷感で通気性もよく、雨や汗で濡れても乾きが早いから、べたつかない

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする