曜日別特売
KP-31287 ブラン インテリアフレーム キシマ 65114009

ブラン インテリアフレーム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
収納サイズ写真:サービス×2
内容量1個注文コード65114009品番KP-31287
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
用途まるで本物のように上品で優しい質感が魅力のフォトフレーム。軽量で手軽な樹脂で出来ており、飽きのこないベーシックなデザインは置き場所を選びません。材質ポリスチレン・PET・ガラス寸法(幅W×高さH)(mm)窓:85×122 / 122×85寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×15×150収納サイズ写真:サービス×2設置方法卓上・壁掛両用/壁掛け時のみ縦横両用内寸(幅W×高さH)(mm)91×129 / 129×91アズワン品番64-9648-85
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする