キシマ
ベルティ インテリアフレーム
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
収納サイズ
写真:サービス×1
注文コード
65114054
品番
KP-31332
在庫数量:残り10点です
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
アウトレット
¥649
¥
469
バスケットに入れる
この商品は
収納サイズ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
用途
本物のメタルの様な高級感ある質感シンプルモダンなフォトフレーム。手軽で軽量な樹脂素材でお手頃価格を実現。上品で高級感のあるデザインがインテリアに馴染みます。
材質
ポリスチレン・PET・ガラス
寸法(幅W×高さH)(mm)
窓:85×122
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
110×15×150
収納サイズ
写真:サービス×1
設置方法
卓上・壁掛両用/縦横両用
内寸(幅W×高さH)(mm)
91×129
アズワン品番
64-9648-90