曜日別特売
KG-9653 ガラス インテリアフレーム キシマ 65114343

ガラス インテリアフレーム

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
収納サイズ写真:ポスト×2
内容量1個注文コード65114343品番KG-9653
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
用途
スッキリした佇まい、高級感のあるシンプルなガラスフレームです。記念品・贈答品の定番として、プレーンな佇まいがインテリアを選ばないので、年齢・性別問わず、多くの方に受け入れられるデザインです。
記念品・贈答品の定番
材質面取りガラス・アクリル寸法(幅W×高さH)(mm)窓:98×143(×2)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×5×205収納サイズ写真:ポスト×2設置方法卓上用/縦横両用内寸(幅W×高さH)(mm)105×150(×2)アズワン品番64-9649-20
注意
※贈答品に、記念品に。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65114273
2022-08-10
用途: 贈り物
その他業種

大変綺麗で高級感ある商品でした。外箱も綺麗で贈り物に最適です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする