G-2016 冷感ストレッチ ライトショートカーゴ GLADIATOR 65114344

G-2016 冷感ストレッチ ライトショートカーゴ GLADIATOR 65114344
G-2016 冷感ストレッチ ライトショートカーゴ GLADIATOR 65114344
G-2016 冷感ストレッチ ライトショートカーゴ GLADIATOR 65114344
G-2016 冷感ストレッチ ライトショートカーゴ GLADIATOR 65114344
G-2016 冷感ストレッチ ライトショートカーゴ GLADIATOR 65114344
G-2016 冷感ストレッチ ライトショートカーゴ GLADIATOR 65114344
G-2016 冷感ストレッチ ライトショートカーゴ GLADIATOR 65114344
G-2016 冷感ストレッチ ライトショートカーゴ GLADIATOR 65114344
G-2016 冷感ストレッチ ライトショートカーゴ GLADIATOR 65114344
G-2016 冷感ストレッチ ライトショートカーゴ GLADIATOR 65114344
G-2016 冷感ストレッチ ライトショートカーゴ GLADIATOR 65114344
G-2016 冷感ストレッチ ライトショートカーゴ GLADIATOR 65114344

冷感ストレッチ ライトショートカーゴ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズM
ネイビー
適応ウエスト(cm)76~84
実寸ウエスト(cm)72
内容量1着注文コード65114344品番G-2016
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥2,739
販売価格(税別)
2,490

一度履いたら戻れない!ヨコ伸び55%の超ストレッチ素材を使用
XS~3XL(ウエスト66cm~116cm)まで幅広いサイズに対応
XS・Sはユニセックスサイズ
ウエストゴム仕様
ウエストのドローコードはINにもOUTにもできる両仕様
両サイドカーゴポケット付き
両脇のベルトループ下部にカラビナループ付き(カラビナは付属されていません)
丈夫で壊れにくい「YKK 3CF」ファスナー使用

用途
現場作業全般
DIY
農作業
アウトドア全般
タウンユース
種別カーゴパンツネイビーサイズM混率(%)レーヨン77・ナイロン20・ポリウレタン3股下(cm)21機能ストレッチワタリ(cm)幅:33適応ウエスト(cm)76~84実寸ウエスト(cm)72
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする