KF74402-280 ウィンブルドン052 アサヒシューズ 65114693

KF74402-280 ウィンブルドン052 アサヒシューズ 65114693
KF74402-280 ウィンブルドン052 アサヒシューズ 65114693

ウィンブルドン052

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ(cm)28
ホワイト/ホワイト
内容量1足注文コード65114693品番KF74402-280
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥5,900販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

かかと部を包む形状のインソール(中敷き)。
取り外しできるので靴内を清潔に保てます。
ツインフレックスでスムーズな屈曲を促進フレックスラインにより本底がスムーズに屈曲する事で着地から蹴り出しまで正しい足運びへ導きます。

ホワイト/ホワイトサイズ(cm)28形状ローカット材質(アッパー)合成皮革材質(ソール)合成底足幅4E甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65114928
2025-12-22
用途: 日常まいにちの履きもの
その他業種

軽いのでどこに行くにもコレを履いている。価格も良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする