G-7524 冷感ストレッチショートパンツ GLADIATOR 65114929

G-7524 冷感ストレッチショートパンツ GLADIATOR 65114929
G-7524 冷感ストレッチショートパンツ GLADIATOR 65114929
G-7524 冷感ストレッチショートパンツ GLADIATOR 65114929
G-7524 冷感ストレッチショートパンツ GLADIATOR 65114929
G-7524 冷感ストレッチショートパンツ GLADIATOR 65114929
G-7524 冷感ストレッチショートパンツ GLADIATOR 65114929
G-7524 冷感ストレッチショートパンツ GLADIATOR 65114929
G-7524 冷感ストレッチショートパンツ GLADIATOR 65114929
G-7524 冷感ストレッチショートパンツ GLADIATOR 65114929

冷感ストレッチショートパンツ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズXL
ブラック
適応ウエスト(cm)92~100
実寸ウエスト(cm)90
内容量1着注文コード65114929品番G-7524
参考基準価格(税別)¥5,300販売価格(税込)¥3,949
販売価格(税別)
3,590

XS~3XLまで幅広いサイズに対応
XS・Sはユニセックスサイズ
熱伝導に優れた繊維を使用した接触冷感素材
タテ・ヨコ伸び20%以上の伸長率がある4WAYストレッチ素材を使用
紫外線遮蔽率99%のUVカット素材
ウエストゴム仕様
ウエストのドローコードはINにもOUTにもできる両仕様
股裏消臭テープ付き
左サイドGLADIATORロゴプリントファスナーポケット

用途
現場作業全般
DIY
農作業
アウトドア全般
タウンユース
種別ショートパンツブラックサイズXL混率(%)ナイロン80・ポリウレタン20股下(cm)33機能接触冷感、ストレッチ、UVカット、股裏消臭テープワタリ(cm)幅:36適応ウエスト(cm)92~100実寸ウエスト(cm)90
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする