曜日別特売
KF74411-270 ウィンブルドン053 アサヒシューズ 65115104

ウィンブルドン053

(3件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ(cm)27
ブラック
内容量1足注文コード65115104品番KF74411-270
参考基準価格(税別)¥5,900販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

かかと部を包む形状のインソール(中敷き)。
取り外しできるので靴内を清潔に保てます。
ツインフレックスでスムーズな屈曲を促進フレックスラインにより本底がスムーズに屈曲する事で着地から蹴り出しまで正しい足運びへ導きます。

形状ローカットブラックサイズ(cm)27材質(アッパー)合成皮革材質(ソール)合成底足幅4E甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-26
用途: 仕事靴として
製造業

事務所作業がメインですが、足場の悪い現場でも歩きやすいです。

対象商品 : 65115113
2023-05-15
用途: マンションの管理業務
不動産業

軽いのが一番です
階段も無理なくすすめます
雨の時絶対に滑らないので安心です

対象商品 : 65115113
2021-12-15
用途: 巡回時
その他業種

クッションがきくため疲れにくいです。足先4Eのため指痛くなりません。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする