曜日別特売
KF74421-260 ウィンブルドン054WS アサヒシューズ 65115348

KF74421-260 ウィンブルドン054WS アサヒシューズ 65115348
KF74421-260 ウィンブルドン054WS アサヒシューズ 65115348
KF74421-260 ウィンブルドン054WS アサヒシューズ 65115348
KF74421-260 ウィンブルドン054WS アサヒシューズ 65115348
KF74421-260 ウィンブルドン054WS アサヒシューズ 65115348

ウィンブルドン054WS

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ(cm)26
ネイビー
内容量1足注文コード65115348品番KF74421-260
参考基準価格(税別)¥6,500販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

靴内への水の浸入を防ぐ、防水設計。
(防水構造の縫製要領において特許取得 特許番第4738927号)
暗い夜道で、車のライトなどの光を反射する素材を装着しています。
かかと部を包み込む形状の中敷き(インソール)で取り外しが可能です。

ネイビーサイズ(cm)26形状ローカット材質(アッパー)合成皮革材質(ソール)合成底足幅3E甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする