KF74383-265 ウィンブルドン050 アサヒシューズ 65116644

KF74383-265 ウィンブルドン050 アサヒシューズ 65116644
KF74383-265 ウィンブルドン050 アサヒシューズ 65116644
KF74383-265 ウィンブルドン050 アサヒシューズ 65116644
KF74383-265 ウィンブルドン050 アサヒシューズ 65116644
KF74383-265 ウィンブルドン050 アサヒシューズ 65116644

ウィンブルドン050

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ(cm)26.5
ホワイト/ブラック
内容量1足注文コード65116644品番KF74383-265
参考基準価格(税別)¥5,900販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

かかと部を包み込む形状の中敷き(インソール)で取り外しが可能です。

形状ローカットホワイト/ブラックサイズ(cm)26.5材質(アッパー)合成皮革材質(ソール)合成底足幅3Eアズワン品番64-8875-39甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする