曜日別特売
IR-HASNN 放射温度計 CHINO(チノー) 65117213

放射温度計

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台
内容量1台注文コード65117213品番IR-HASNN
参考基準価格(税別)¥174,000販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800

IR-HAシリーズは小形・軽量のハンディタイプ放射温度計で、中温(300~1000℃)用、高温(600~2000℃)用に加え、2色形(600~2000℃)と単色形(400~3000℃)が切替えて使える高機能形が用意されています。固定焦点ながら測定距離4mで測定径がΦ20mmと小さく、直視ファインダ付きですので狙ったポイントを素早く測定することができます。
本体後部の表示部のほかにファインダ内にも測定値表示があるので、ターゲットを確認しながら測定値を見ることができます。
測定波長が0.9μm、1.55μmと短いので放射率の影響度合いが小さくなります。
K熱電対入力を持っており、K熱電対指示に合せた放射率補正ができます。

仕様(信号変調)ピーク、ディレイ測定範囲(℃)600~2000方式視定:直視ファインダ(切り替え)、演算:最高値、最低値、平均値測定方式狭帯域放射温度計表示方式LCDデジタル表示4桁、ファインダ内部および外部表示精度(℃)±1℃以内分解能(℃)1記憶方式SDカード 2GB以下応答時間(秒)0.2測定距離(mm)4000測定波長(μm)0.9検出素子Si精度定格1000℃未満:±6℃/1000~1500℃未満:測定値の±0.6%/1500℃以上:測定値の±1.2%放射率補正0.100~1.900(0.01ステップ)測定径(Φmm)20通信機能RS-232C
注意
※品番に(トレサビリティ証明書付き)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※(トレサビリティ証明書付き)を含む商品のみにメーカーが定めた標準校正ポイントにて校正を行い書類を同梱致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする