曜日別特売
AK004SR 片持ちけんすい棒(アスレチックシリーズ) カツデン(KATZDEN) 65117868

AK004SR 片持ちけんすい棒(アスレチックシリーズ) カツデン(KATZDEN) 65117868
AK004SR 片持ちけんすい棒(アスレチックシリーズ) カツデン(KATZDEN) 65117868
AK004SR 片持ちけんすい棒(アスレチックシリーズ) カツデン(KATZDEN) 65117868
AK004SR 片持ちけんすい棒(アスレチックシリーズ) カツデン(KATZDEN) 65117868

片持ちけんすい棒(アスレチックシリーズ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
内容量1個シグナルレッド注文コード65117868品番AK004SR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥34,500

大きな下地工事なしでも、間柱に固定すれば使用可能な「片持ちけんすい棒」。ぶらさがるだけの軽いストレッチから本格的なトレーニングまで。

仕様グリップ部:ローレット加工付材質本体:JISG3445による機械構造用炭素鋼鋼管STKM/固定プレート:JISG3101による一般構造用圧延鋼材SS400質量(kg)2シグナルレッド耐荷重(kg)100仕上粉体塗装パイプ径(Φmm)25.4適合年齢(歳)6以上寸法(長さL×高さH×奥行D)(mm)600×195×187(補強材10)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※取り付けは間柱の芯にビスを打ってください。間柱30×90mm以上必要です。
※間柱は木造の場合に限ります。
※Φ10補強材を握って使用しないで下さい。
※ラスティーアイロン色は直射日光に当たると経年変化(色褪せ)する可能性があるためその変化をご考慮下さい。
※艶消しブラックは加工表面に傷がつきやすい素材となります。
※住宅やオフィスなどの室内での利用を目的とした商品ですので、屋外での利用はしないで下さい。また使用用途以外の目的で利用しての製品の破損・損傷および利用者の怪我につきましては、責任を負わないものといたします。
※本製品の推奨使用人数は1人です。同時に複数人で使用しないでください。
※耐荷重は推奨納まりでの数値となります。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,500/税込2,750
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

体育/スポーツ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする