G-2038 ニオイクリア 消臭パワーサポート長袖 エクリア 65118210

G-2038 ニオイクリア 消臭パワーサポート長袖 エクリア 65118210
G-2038 ニオイクリア 消臭パワーサポート長袖 エクリア 65118210
G-2038 ニオイクリア 消臭パワーサポート長袖 エクリア 65118210
G-2038 ニオイクリア 消臭パワーサポート長袖 エクリア 65118210
G-2038 ニオイクリア 消臭パワーサポート長袖 エクリア 65118210
G-2038 ニオイクリア 消臭パワーサポート長袖 エクリア 65118210
G-2038 ニオイクリア 消臭パワーサポート長袖 エクリア 65118210
G-2038 ニオイクリア 消臭パワーサポート長袖 エクリア 65118210

ニオイクリア 消臭パワーサポート長袖

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズ3XL
アーミーカモ
内容量1着注文コード65118210品番G-2038
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥3,069
販売価格(税別)
2,790

ニオイクリアが不快なニオイのする汗を瞬時に水に分解し、無臭化します
肌に触れるとひんやりする接触冷感生地を使用
XS~3XLまで幅広いサイズに対応
XS・Sはユニセックスサイズ
通気性を考慮した脇メッシュ仕様
左袖はスマートフォンも入るマルチポケット付き
生地のつなぎ目は凹凸の少ないフラットロックシーム縫製

用途
現場作業全般
DIY
スポーツ全般
アウトドア全般
アーミーカモサイズ3XL胸囲(cm)114混率(%)ナイロン75・ナイロン13・ポリウレタン12着丈(cm)75機能消臭、接触冷感裄丈(cm)82
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする