曜日別特売
EXRDSSCMHMA1822 サイクルポート ネスカFミニ標準柱(フラット屋根タイプ) TOSTEM(LIXIL) 65118456

EXRDSSCMHMA1822 サイクルポート ネスカFミニ標準柱(フラット屋根タイプ) TOSTEM(LIXIL) 65118456
EXRDSSCMHMA1822 サイクルポート ネスカFミニ標準柱(フラット屋根タイプ) TOSTEM(LIXIL) 65118456
EXRDSSCMHMA1822 サイクルポート ネスカFミニ標準柱(フラット屋根タイプ) TOSTEM(LIXIL) 65118456

サイクルポート ネスカFミニ標準柱(フラット屋根タイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台収容数3台注文コード65118456品番EXRDSSCMHMA1822
参考基準価格(税別)¥159,400販売価格(税込)¥105,578
販売価格(税別)
95,980

端正でシンプルな印象のフラットスタイルの自転車置き場

材質【屋根材】ポリカーボネート板、熱線吸収ポリカーボネート板、熱線遮断FRP板DRタイプ幅(mm)179618-22型材質(本体)アルミ形材奥行(mm)2204色(本体)シャイングレー色(屋根)クリアマット収容数3台
関連資料:(0.16MB) (0.16MB)
注意
※収納台数(参考)は、自転車の全幅を600mmで計算しています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車庫まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする