曜日別特売
EXRDGBKMLRA2750 カーポート ネスカRレギュラー ロング柱 TOSTEM(LIXIL) 65118779

EXRDGBKMLRA2750 カーポート ネスカRレギュラー ロング柱 TOSTEM(LIXIL) 65118779
EXRDGBKMLRA2750 カーポート ネスカRレギュラー ロング柱 TOSTEM(LIXIL) 65118779

カーポート ネスカRレギュラー ロング柱

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
色(本体)ブラック
色(屋根)クリアマット
内容量1台注文コード65118779品番EXRDGBKMLRA2750
参考基準価格(税別)¥292,200販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800

家族にフィットする美しさと安心のカーポート。

材質【 屋根材】ポリカーボネート板、熱線吸収ポリカーボネート板、熱線遮断FRP板DRタイプ幅(mm)270127-50型材質(本体)アルミ形材奥行(mm)4980色(本体)ブラック色(屋根)クリアマット
関連資料:(0.28MB) (0.26MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車庫まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする