8VLK34SC+8VLG40SC ローポールライト 丸形/下配光型  H700 TOSTEM(LIXIL) 65119138

8VLK34SC+8VLG40SC ローポールライト 丸形/下配光型  H700 TOSTEM(LIXIL) 65119138
8VLK34SC+8VLG40SC ローポールライト 丸形/下配光型  H700 TOSTEM(LIXIL) 65119138

ローポールライト 丸形/下配光型 H700

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1台注文コード65119138品番8VLK34SC+8VLG40SC
参考基準価格(税別)¥45,000販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

住宅のアプローチは、ローポールライトの光を点在させることでアイポイントを作り、目線を誘導しながら安全を確保することが大切です。透過型、下配光型、拡散型を用途に合わせてご使用ください。

用途埋込施工用/防沫型仕様色(灯具/ポール):シャイングレー/シャイングレー材質灯具:ガラス、ポール:SUS304(鏡面)またはアルミ三形材高さ(mm)灯具:700タイプ渡り配線可/2分岐ケーブル必要径(Φmm)灯具:50消費電力(W)3エネルギー消費効率(Lm/W)28光束(Lm)84
注意
※地中配管による渡り配線は、Φ10コルゲートチューブを使用してください。
※LEDには個体差があるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。また、LEDの光源寿命は約40000時間です。
※月あたりの電気料金は1日8時間点灯×30日、契約単価\68/kWhにて試算しています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする