曜日別特売
WS6100 業務用 使い捨てスリッパ 10足組 ACE GLOVE(エースグローブ) 65119566

WS6100 業務用 使い捨てスリッパ 10足組 ACE GLOVE(エースグローブ) 65119566
WS6100 業務用 使い捨てスリッパ 10足組 ACE GLOVE(エースグローブ) 65119566
WS6100 業務用 使い捨てスリッパ 10足組 ACE GLOVE(エースグローブ) 65119566
WS6100 業務用 使い捨てスリッパ 10足組 ACE GLOVE(エースグローブ) 65119566
WS6100 業務用 使い捨てスリッパ 10足組 ACE GLOVE(エースグローブ) 65119566
WS6100 業務用 使い捨てスリッパ 10足組 ACE GLOVE(エースグローブ) 65119566

業務用 使い捨てスリッパ 10足組

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1組(10足)注文コード65119566品番WS6100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

介護施設や引っ越し作業・内装業などで使用する使い捨てのスリッパです。
保管に便利な1足ずつの個包装タイプで、1回使い切りのため衛生的です。
従来のスリッパより甲高に設計しましたので、脱ぎ履きしやすくゆったりしています。
かかとにクッション入り。裏面はエンボス加工で滑り止め効果をアップしました。

用途引っ越し作業、内装業、来客用、介護施設など材質ポリエステル・ポリプロピレン・その他、底裏:EVAホワイトサイズフリーアズワン品番65-0308-94寸法(縦×横)(cm)28×11靴タイプスリッパ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65119566
2023-12-05
用途: 室内履き
製造業

やっぱり安いモノは安いモノだなと思った。
足の入れるトコロが狭くて使いにくいです。
日常使いには向いてないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スリッパ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする