曜日別特売
SM-SF36 ステンレスマグ TUFF 象印マホービン 65119627

 

SM-SF36 ステンレスマグ TUFF 象印マホービン 65119627
SM-SF36 ステンレスマグ TUFF 象印マホービン 65119627
SM-SF36 ステンレスマグ TUFF 象印マホービン 65119627
SM-SF36 ステンレスマグ TUFF 象印マホービン 65119627
SM-SF36 ステンレスマグ TUFF 象印マホービン 65119627

ステンレスマグ TUFF

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ミントブルー
容量(L)0.36
内容量1本注文コード65119627品番SM-SF36
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

真空層わずか約1mmで使いやすく、持ち運びしやすい。
片手でラクラク操作ワンタッチオープン。
ロック解除はスライドを動かし、ボタンを押すだけ。
温かい飲み物も冷たい飲み物も、ステンレス真空2重のまほうびんだから飲み物の温度を長時間キープ!
フタが開ききった時に、キャップの水滴が飛び散りにくい構造のため、デスク周りの書類も濡らしにくく安心。
内面のフッ素コートは、はっ水性があり水切れもよく、茶しぶやコーヒーの色・ニオイが残りにくい。
せんも丸洗いOK。かんたんに分解・組立できるから清潔をキープします。

容量(L)0.36ミントブルー商品タイプワンタッチタイプ保温効力(℃)67以上/6時間保冷効力(℃)9以下/6時間本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)約6.5×7×17.5質量(kg)0.17口径(Φcm)約4エコマーク認定認定エコマーク認定番号10 146 002
注意
※本体は水中に放置しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする