曜日別特売
HDC2A HDMIケーブル Beat-Sonic 65119873

HDC2A HDMIケーブル Beat-Sonic 65119873
HDC2A HDMIケーブル Beat-Sonic 65119873
HDC2A HDMIケーブル Beat-Sonic 65119873
HDC2A HDMIケーブル Beat-Sonic 65119873
HDC2A HDMIケーブル Beat-Sonic 65119873
HDC2A HDMIケーブル Beat-Sonic 65119873
HDC2A HDMIケーブル Beat-Sonic 65119873

HDMIケーブル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個ケーブル長(m)2注文コード65119873品番HDC2A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

ハイスピード HDMIケーブル
端子とケーブルの太さが従来品よりスリムなので取り回しが便利です。
余裕の長さ2M
フルハイビジョン対応
4K/2K対応(4096×2160)
イーサネット(HEC)対応
3DフルHD対応(1080p 2画面60Hz)
ARC(オーディオリターンチャンネル)対応

ケーブル長(m)2伝送速度最大10.2Gbit/s(340MHz)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AVケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする