曜日別特売
980 イオナイズド エアガン SCS 65120127

 

980 イオナイズド エアガン SCS 65120127
980 イオナイズド エアガン SCS 65120127

イオナイズド エアガン

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1台注文コード65120127品番980
参考基準価格(税別)¥303,310販売価格(税込)¥307,780
販売価格(税別)
279,800

ホコリとばしと除電を同時に行えるエアガンタイプのイオナイザーです。
エアガン本体はもちろん、ホース、コンソールも静電気対策を施してあります。
軽量のため、作業時の負担を軽減します。

用途
静電気除去。
付属品専用アダプター仕様●使用エア:ドライエアまたは窒素●最大風量:65PSiトラスコ品番163-1560幅(mm)203高さ(mm)76奥行(mm)25電源(V)DC24、AC120消費電力(W)32使用空気圧力(MPa)0.14~0.45ホース長さ(m)2.1(静電気拡散性ポリウレタン)消費電力(mA)10W使用周囲温度(℃)0~40イオンバランス±30V以下使用周囲湿度結露なきこと除電方式直流方式RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
※使用には、0.75kW以上のエアコンプレッサーが必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除電器(静電気除去装置)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする