19239 ミニ常時モニター(北米/日本プラグACアダプター) DESCO 65120416

 

19239 ミニ常時モニター(北米/日本プラグACアダプター) DESCO 65120416
19239 ミニ常時モニター(北米/日本プラグACアダプター) DESCO 65120416
19239 ミニ常時モニター(北米/日本プラグACアダプター) DESCO 65120416

ミニ常時モニター(北米/日本プラグACアダプター)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1台注文コード65120416品番19239
参考基準価格(税別)¥31,500販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

作業者1名とESD作業台1台の接地経路の安全性を常に監視します。
作業者のリストストラップコードやモニターのジャックに差し込まれたバナナプラグが不意に抜けてしまった時にアラームが鳴ります。
リストストラップの接地経路や人体保護の1MΩ抵抗の検出をより安定して(パルス状や断続的なものと比較)常時監視します。
アラーム反応時間50ミリ秒未満で、他の技術ではなかった速さで、故障や断続性を識別します。

用途リストストラップ、コードの判定管理に。仕様作業台表面テスト制限:500MΩ(±20%)トラスコ品番336-6633幅(mm)53高さ(mm)23奥行(mm)70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

静電気対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする