※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DESCO
導電性靴カバー(使い捨てタイプ、滑り止め付)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1箱(50足)
1箱(150足)
1箱(50足)
トラスコ品番
336-2458
336-2462
336-2457
336-2458
336-2460
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(50足)
注文コード
65120459
品番
880033
参考基準価格(税別)
¥13,480
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
静電気対策を施された床に接地するための導電性タブです。
床面を傷つけない素材です。
滑り止め付です。
クリーンルームでの使用にも最適です。
使い捨てです。
用途
来客用に。
トラスコ品番
336-2458
材質
ポリプロピレン
色
ブルー
サイズ
L
タイプ
靴カバー
RoHS指令(10物質対応)
対応