KSX-01 スズキ汎用サウンドアダプター 全方位モニター付車用 Beat-Sonic 65120659

KSX-01 スズキ汎用サウンドアダプター 全方位モニター付車用 Beat-Sonic 65120659
KSX-01 スズキ汎用サウンドアダプター 全方位モニター付車用 Beat-Sonic 65120659
KSX-01 スズキ汎用サウンドアダプター 全方位モニター付車用 Beat-Sonic 65120659
KSX-01 スズキ汎用サウンドアダプター 全方位モニター付車用 Beat-Sonic 65120659
KSX-01 スズキ汎用サウンドアダプター 全方位モニター付車用 Beat-Sonic 65120659
KSX-01 スズキ汎用サウンドアダプター 全方位モニター付車用 Beat-Sonic 65120659
KSX-01 スズキ汎用サウンドアダプター 全方位モニター付車用 Beat-Sonic 65120659
KSX-01 スズキ汎用サウンドアダプター 全方位モニター付車用 Beat-Sonic 65120659

スズキ汎用サウンドアダプター 全方位モニター付車用

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード65120659品番KSX-01
参考基準価格(税別)¥29,700販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

本製品は、スズキ 全方位モニター付車用汎用ナビ取付けキットです。
全方位モニターが使えます。
純正カメラのガイドラインが表示されます。
2DINナビに交換できます。
全方位カメラを活かして市販ナビを取付できます。
トゥイーター/フロントドア/リアドアスピーカーの全てが鳴ります。
全方位カメラが使える
カメラの表示切替は付属の「カメラビュー切替スイッチ」にて行います。

セット内容アダプター本体/カメラビュー切替スイッチ/アンテナ変換ケーブル/ビデオケーブル(0.5m)/サイドパネル(左右各1)/保証書/取扱説明書本体質量(g)約150本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×82×26.5適合車種スズキ汎用/スペーシア(カスタム含) MK42S H27/6~現在、ワゴンR(スティングレー含) MH35S/MH55S H29/2~現在
注意
※車種により、オーディオレス+全方位モニターまたは、メモリーナビゲーション+全方位モニターに適合いたします。
※純正システムに関して、車両装備のハンズフリーマイク、地デジアンテナ、USBソケットは使用できなくなります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AVケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする