曜日別特売
QBF16 スタンド Beat-Sonic 65120695

スタンド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
取付方式エアコンルーバータイプ
内容量1個注文コード65120695品番QBF16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

スマートフォン、タブレットPC、ポータブルナビ、携帯電話などのモバイル機器を固定するキットです。
モバイル機器に合った「ホルダー」と、使用環境に応じた「スタンド」を選び、組み合わせて使用します。
バリエーション豊かな「ホルダー」と「スタンド」の組み合わせは、あなた次第です。

仕様水平フィン、垂直フィン、丸型フィン等ほとんどのエアコンルーバーに対応可能。ボールジョイントで自由自在に角度調整取付方式エアコンルーバータイプ適合車種プリウス30系対応適合厚さ(mm)ルーバー:6まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする