曜日別特売
D3046 防湿静電袋 SCS3000 SCS 65120800

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

D3046 防湿静電袋 SCS3000 SCS 65120800
D3046 防湿静電袋 SCS3000 SCS 65120800

防湿静電袋 SCS3000

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可19日以内出荷とは
トラスコ品番132-6658
内容量1箱(100枚)注文コード65120800品番D3046
参考基準価格(税別)¥8,710販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

袋はナイロン、アルミ箔、ポリエチレンの層で構成され、厚さ約150ミクロンです。
水蒸気透過率は0.0046g以下で、JEDEC-J-STD033に準拠しています。
尖った角には理想的な梱包生産術が施されています。ASTM F392 の伸縮テストおよびANSI/ESD S541 の電流防止要件に準拠し、性能維持ができる補強構造袋です。

用途防湿性を要求される電子部品の保護に。トラスコ品番132-6658材質帯電防止ナイロン、アルミフォイル、帯電防止ポリエチレンフィルム縦(mm)152横(mm)102RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする