曜日別特売
509414 ふそう用ステンレスアンテナ JET INOUE(ジェットイノウエ) 65121116

509414 ふそう用ステンレスアンテナ JET INOUE(ジェットイノウエ) 65121116
509414 ふそう用ステンレスアンテナ JET INOUE(ジェットイノウエ) 65121116
509414 ふそう用ステンレスアンテナ JET INOUE(ジェットイノウエ) 65121116
509414 ふそう用ステンレスアンテナ JET INOUE(ジェットイノウエ) 65121116
509414 ふそう用ステンレスアンテナ JET INOUE(ジェットイノウエ) 65121116
509414 ふそう用ステンレスアンテナ JET INOUE(ジェットイノウエ) 65121116

ふそう用ステンレスアンテナ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード65121116品番509414
参考基準価格(税別)¥5,600販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

ステンレス製のラジオアンテナ
無線アンテナ風にらせん状に加工したデザイン
ラジオ受信も通常におこなえて装飾効果と実用性を両立!!
黒い純正アンテナを輝くステンレスアンテナへ簡単に交換できます
大型スーパーグレート(スーパーミラー車)及び、4t車はベストワンファイターからフルコンファイターまで適合

用途外装/電装仕様候補なし:ふそう4t/10t材質棒部分:ステンレス/基台:銅・クロームメッキ長さ(mm)約777(基台含む)タイプ基台付無線タイプ適合車種ふそう大型スーパーグレート2000/NEWスーパーグレート/'17スーパーグレート(H12.2~)、ふそう4tフルコンファイター/NEWファイター/ベストワンファイター(H4.8~)径(mm)根本:約4/先端:約2
注意
※年式/型式等での適合照会は行っておりませんので必ず実際のお車をご確認の上お求めください
※適合間違いによる返品はお受け致しかねます
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする