曜日別特売
BCAM10AW フロントカメラ 魚眼タイプ Beat-Sonic 65121639

BCAM10AW フロントカメラ 魚眼タイプ Beat-Sonic 65121639
BCAM10AW フロントカメラ 魚眼タイプ Beat-Sonic 65121639
BCAM10AW フロントカメラ 魚眼タイプ Beat-Sonic 65121639
BCAM10AW フロントカメラ 魚眼タイプ Beat-Sonic 65121639
BCAM10AW フロントカメラ 魚眼タイプ Beat-Sonic 65121639
BCAM10AW フロントカメラ 魚眼タイプ Beat-Sonic 65121639
BCAM10AW フロントカメラ 魚眼タイプ Beat-Sonic 65121639
BCAM10AW フロントカメラ 魚眼タイプ Beat-Sonic 65121639

フロントカメラ 魚眼タイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード65121639品番BCAM10AW
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

ナンバープレート取付超小型フロントカメラ
ナンバーネジがカメラに!!
ナンバープレート(自動車登録番号標)固定ネジ穴を使用するのでほとんどの車は穴あけ等の作業が必要なくて簡単です。
ナンバー同色!超小型サイズ!
超小型のカメラ本体、ナンバーと同色カメラで、カメラが目立たず見た目もスッキリ!
視野角160度 超広角!!
水平約160度の超広角レンズ採用で広範囲にわたる障害物の有無を確認できます。映像出力は、正像タイプのためフロントカメラとしてご使用できます。
暗い場所でも鮮明画像
高感度CMOSの採用で暗いところでも鮮明な画像で見やすい映像が得られます。白昼から夜間まで使用可能、光量変化に対しても素早く反応。
防滴、防水構造。
カメラ本体は防滴、防水構造!カメラケーブルが長いため、水に濡れない車内まで引き込めます。
外部突起規制に対応!
メーカーバックカメラ、フロントカメラは、2017年3月31日以降の外部突起規制に対応していますので、安心してご使用いただけます。

仕様映像方向:正像(前方確認専用)、ガイドライン:なし電源(V)DC12 マイナスアース有効画素数640(水平)×480(垂直)約31万画素消費電流(mA)55±5S/N比48dB以上同期方式内部同期撮像素子1/4インチ カラーCMOSイメージセンサー設置形態フロントビュー画角[水平]約160度、[垂直]約140度映像出力NTSC(RCAピン) 1Vpp(75Ω)最低照度(Lux)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする